9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬く間にショーカーのような輝きを与えてくれるスプレーWAX。スピード・スプレーワックスは、愛車にショーカーのような完璧な輝きを与える最も簡単で早い方法です。独自のスーパーチャージフォーミュラが、ボディに付着したホコリ、花粉、指紋、タールなどを徹底的に除去します。特別に調合されたカラーエンハンサーと光沢強化剤が、ボディに艶、深み、透明感を与えます。しかも、トリムなどに付着しても白く変色しません。他のワックスの補強材としてはもちろん、ワックス単独としてしっかりとボディを磨き上げることも可能です。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-12 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!。カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-16 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXは優れた輝きと保護効果のために厳選された、ブラジル産No.1イエローカルナバから作られています。非研磨ワックスですので、お好みのタイミングで複数回のコーティング処理が可能です。塗装面にまさに濡れたような深い艶と輝きを与えます。マザーズが提唱するアルティメットワックスシステムのSTEP3にあたる最終仕上げのためのワックスです。ワックス前にマザーズ ピュアポリッシュSTEP1とマイクロポリッシュグレイズSTEP2で下地を作ればさらに完璧な仕上がりになります。この深みは他のワックスと一線を画しますよ。
用途塗装面用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(g)340 アズワン品番64-3280-48 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合自動車・オートバイの塗装面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-44 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。
用途自動車・オートバイ用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-47 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
欠品中

カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-09 危険物の類別非危険物 特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護 適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-69 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります