カーコーティング/ワックス :「車磨き」の検索結果
洗浄後のボディーを仕上げる商品群です。カルナバロウを使用した天然系WAXから、最近主流のコーティング系では新車時に塗布しておくと後は水洗いだけで長期間艶と防汚性能を確保したようなタイプも多く取り扱っています。
関連キーワード
簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所ボディ
危険物の類別非危険物
特性艶出し
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
たった10分でヘッドライトの黄ばみやくもりがキレイに取れて透明感が復活します。
ヘッドライトを傷めない、超微粒子の研磨剤を使用。
テールランプのプラスチック部分に付着する汚れも除去します。
用途車のヘッドライト磨き
付属品クリーナー、マイクロファイバークロス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×44
使用箇所自動車の樹脂製ヘッドライト、テールランプのプラスチック部
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥789
税込¥868
当日出荷
オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。
濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。
洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。
ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。
より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。
特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。
用途濃色車用コーティング剤
容量(mL)500
区分ボディー用
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
マイルドクレンジング成分が水アカ・雨ア卜を除去し、新車のような輝きが復活します。オールカラー対応ですので、カラーの違う車を所有のご家庭にもピッタリです。バイクやヘルメッ卜など、車のボディ以外の磨きにもお使いいただけます。付属のクロスにワックスをつけ、塗り込みながら拭き上げるだけのカンタン作業です。
用途車(ボディ・バンパー)、バイク、ヘルメットに
対応ボディー色全色
付属品専用クロス
質量(g)300
形式半ねり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×70×117
危険物の類別非危険物
1個(150g)
¥889
税込¥978
当日出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。