コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
シートサイズ(mm)235×210
仕様ボックスタイプ、500カット
色白
材質パルプ
危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
羊皮を使用した天然セーム
洗って使えば半永久的に使用可能
本革のためサイズと厚みは均一ではありません
用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに
使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。
材質羊皮
表面処理油ナメシ
危険物の類別非危険物
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。
材質ポリエステル、ポリアミド
寸法(mm)240×180
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。