洗車道具 :「自動車 磨きバフ」の検索結果
洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番65-2222-32
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-58
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。