商品豆知識
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。