洗車道具 :「洗車用泡立て器」の検索結果
洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
高発泡の泡を大量に吹き付けることができる、洗車用のガンです。タンクに洗剤を入れ、ホースと接続するだけで、簡単に本格的な洗車ができます。洗剤の希釈率をダイヤルで6段階で調節可能です。ガン単体での使用も可能なので、汚れを落としたり、すすぎも行えます。
適合洗剤液性:中性、アルカリ性、酸性(液体ワックス使用不可)
トラスコ品番253-0159
材質本体:プラスチック、タンク:プラスチック、コネクター:真鍮
使用圧力範囲(MPa)(水圧)0.3~0.5
希釈倍率0(水のみ)、10、20、32、64、128
機能希釈ダイヤル付き、引き代調節ダイヤル付き
タンク容量(mL)900
サイズ(mm)L430×W105×H220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。