消臭/芳香/除菌 :「エアコン 吹き出し口」の検索結果

香りが広がる芳香タイプのものから、においの原因物質を無効化して消臭するタイプ、また空間に広がるウイルスや菌を除菌できるタイプのものまで豊富に品揃えしています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×56×47
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 アルミ製ボディ 半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 中身が詰替えできます 「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。 同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。 香りの強さが調節可能 本体背面の開口部の広さを調節できます。 広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)