AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「ブザー 12V」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵 質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。 規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応 電源12V専用(ACC) ケーブル長(m)3.5(本体と接続) 本体質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2 消費電流(mA)400以下 動作温度範囲(℃)‐30~+85 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷