絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,567)
  • ALPINE(155)
  • Bullcon(73)
  • carrozzeria(54)
  • KICKER(40)
  • データシステム(39)
  • Pioneer(パイオニア)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • JVC(29)
  • 槌屋ヤック(23)
  • ブロードウォッチ(17)
  • audison(15)
  • Beat-Sonic(14)
  • BLAM(14)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • アークヒル(11)
  • オットキャスト(11)
  • KENWOOD(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター用ゲルスタンド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モニター用ゲルスタンド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
    用途電装パーツ
  • バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ防水ジャックタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
    用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー
  • 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
    用途電装パーツ付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
  • 7インチ オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    7インチ オンダッシュモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
    用途電装パーツ質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)使用電源(V)12/24共用液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
  • バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックミラー型9インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
    用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25液晶サイズ9インチ入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
  • 4.3インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    4.3インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
    用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子液晶サイズ4.3インチ入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
  • バックカメラ用防水ジャックタイプ20M配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用防水ジャックタイプ20M配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途電装パーツ
  • シャッター/ヒーター付きバックカメラ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャッター/ヒーター付きバックカメラ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    用途電装パーツ質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max設置形態バックビュー画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD
  • AHDバックカメラ用20M配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    AHDバックカメラ用20M配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET(592915)内のカメラ用ケーブルです
    用途電装/安全運転仕様4PIN防水ジャック,ピンアサイン長さ(m)20適合品番592915
  • GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
    用途安全運転・事故防止セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ動作電圧DC12~24V周波数(MHz)2400~2483バックライトLCDバックライト800×480WVGAカメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69Kビデオ仕様NTSC/AHD/TVIモニターサイズ7インチ輝度(cd/m2)400
  • 7インチオンダッシュモニター用延長ケーブル 2M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    7インチオンダッシュモニター用延長ケーブル 2M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    7 インチオンダッシュモニター(品番:592912/型式:Mti-207)専用の電源ケーブル延長コード。2mの延長で大型車へのハイマウントモニター設置など、ゆとりを持たせた配線の取り回しに貢献します
    用途電装パーツ長さ(m)2適合品番592912:7インチオンダッシュモニターコネクタ非標準ミニDIN8
  • GX-404-BTカメラ用12V出力防水バッテリー&ケーブルセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-404-BTカメラ用12V出力防水バッテリー&ケーブルセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
    用途安全運転・事故防止セット内容無線カメラ用DC12Vバッテリー/接続ケーブル/充電USBケーブル連続使用可能時間最大14時間
  • GX-404-BT防水バッテリー専用AC充電器 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-404-BT防水バッテリー専用AC充電器

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
    用途安全運転・事故防止セット内容バッテリー用充電ACアダプター
  • 7インチ4分割オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    7インチ4分割オンダッシュモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター。画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献します。DC12V/24V共用
    用途電装パーツ仕様7インチTFT液晶色モニターセット内容本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン寸法(mm)バイザー:D50×H178×W84消費電力(W)約12保証期間お買い上げ日より6か月定格作動電圧(V)12又は24音声(入力/再生)不可アスペクト比1899-12-30映像化方式NTCS/PAL映像入力4系統
  • 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
    用途電装パーツ付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10
  • 超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    91,980税込101,178
    1セット
    4日以内出荷
    ・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
    用途電装パーツ質量(g)約75(ケーブル含まない)電圧(V)DC12~24ケーブル長(m)10+15レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)有効画素数720(H)×480(V)34万画素本体サイズ(mm)約32×30×38動作温度(℃)-20~70画角水平最大160、垂直最大120イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)