カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(50)
- メディアカバーマーケット(1,543)
- ボンフォーム(502)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(457)
- カーク産業(390)
- 工進(380)
- SEIWA(セイワ)(380)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(290)
- カシムラ(250)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(164)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(143)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(107)
- ブランドをもっと見る
特価

3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ使用電源(V)DC12/DC24材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ハンドルセキュリティーロック HL-04
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。用途セキュリティー適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)付属品キー/3本材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
吸盤補強シート ピタット君2
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85
アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプカップタイプ適合幅(mm)約55~70
UVカットサンバイザー4t~大型車
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
スマートフォンホルダー ワンタッチ式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワンタッチ式で取付け、取外し簡単!!アームも伸びる!!用途その他アクセサリー取付可能寸法(mm)約60~95アーム伸長(mm)(最大延長)約180
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
モニター用ゲルスタンド
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。用途電装パーツ
吸盤補強シート ピタット君
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。用途その他アクセサリー
9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
7インチ オンダッシュモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。用途電装パーツ液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター使用電源(V)12/24共用質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
バックカメラ防水ジャックタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)設置形態バックビュー
バックミラー型9インチモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用色ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
モニター用ルームミラーブラケットベース固定式
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷用途電装パーツ付属品ネジ穴目隠しゴム×2材質アルミニウム寸法(mm)ネジ穴:7×12ねじピッチ(mm)38
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツ入力電圧(V)DC24タイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
ECOネット(虫除けネット) ハイエース・キャラバン用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット(2枚)当日出荷窓ガラスを開けた状態でフチに差し込むだけで、虫の侵入を防ぎ、空気の入れ替えが行えるロングセラー定番品。 蚊や蝿の侵入を防ぎ、通気性も良好です。 遮光性も高いので車内の高温化も防止します。メーカートヨタ
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツ入力電圧(V)DC12・DC24コード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
ダブルシートクッション
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷長時間のドライブをサポートする腰当付き。上質なすわり心地!革調カバーで高級感アップ! ヘッドレストの大きさに関係なくすべての車両に取付け可能!座面部と背面部のつなぎ目がないため強度UP!用途内装パーツ
盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC色ブルーサイズ(mm)最小530~最大800
4.3インチモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。用途電装パーツ液晶サイズ4.3インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
3Dメッシュ ダブルクッション
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷2tから大型トラック用の汎用タイプのシートクッション。メッシュ状の生地は通気性にすぐれムレなどを解消し、クッション性をもたせることで長距離などにおいて疲れを軽減。乗り降りの際に負荷がかかる箇所に劣化防止生地を使用し、早々に破損がないよう考慮。用途内装パーツ材質メッシュ生地:ポリエステル100% 劣化防止シート:PVC
アシストグリップ固定式ホルダータブレットタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプタブレットタイプ
アシストグリップ固定ホルダー用カップ単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個4日以内出荷大人気商品アシストグリップ固定式ホルダー用カップタイプ(592011)に使用されているカップ部分の単品。補修用として、またスマートフォン用やタブレット用からカップタイプに変更したい場合などで交換できます用途内装/その他アクセサリ材質樹脂機能角度調整対応幅(mm)約55~70
モコモコアシストグリップカバーWステッチ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!。マジックテープ式で簡単取付け!用途内装パーツ
AHDバックカメラ用20M配線コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET(592915)内のカメラ用ケーブルです用途電装/安全運転仕様4PIN防水ジャック,ピンアサイン長さ(m)20適合品番592915
シャッター/ヒーター付きバックカメラ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷用途電装パーツ設置形態バックビュー質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD
GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます用途安全運転・事故防止セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ動作電圧DC12~24V周波数(MHz)2400~2483バックライトLCDバックライト800×480WVGAカメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69Kビデオ仕様NTSC/AHD/TVIモニターサイズ7インチ輝度(cd/m2)400
丸型ステッカー135Φ 速度抑制装置付 赤文字
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥799税込¥8791枚当日出荷シルバー色ベースのミラー調「 速度抑制装置付」表示のステッカー用途ステッカー・デカール材質金属化銀色ポリエステル直径(Φmm)135文字色赤文字
吊リ輪 猫 ブラック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥799税込¥8791個4日以内出荷猫型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!。ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です用途その他・アクセサリー材質樹脂質量(g)33種類猫黒寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】113×103×10【ベルト】160×25×2
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ヌバックブラック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。用途内装パーツ幅(mm)58サイズLL適合サイズ(cm)43.5
7インチ4分割オンダッシュモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター。画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献します。DC12V/24V共用用途電装パーツ仕様7インチTFT液晶色モニターセット内容本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン寸法(mm)バイザー:D50×H178×W84消費電力(W)約12保証期間お買い上げ日より6か月定格作動電圧(V)12又は24音声(入力/再生)不可アスペクト比1899-12-30映像化方式NTCS/PAL映像入力4系統
ワイパーアームキャップ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥979税込¥1,0771セット(3個)4日以内出荷ワイパーアームキャップ新登場!! ワイパーアーム根元の黒いふた部分をメッキにできます。用途外装パーツ材質樹脂色クロームメッキ
モコモコティッシュケースWステッチ 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷角をくっきり際立たせ輪郭を強調しました。用途内装パーツ仕様ティッシュ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×125×70
ユニバーサルスマホホルダー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。 幅60~90mmまでの携帯電話、スマホ等が固定できます。用途その他アクセサリー取付方式真空吸盤適合幅(mm)60~90
ユニバーサル携帯ホルダー BIG スリム対応
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。 幅105~195mmまでのタブレットやモニターが固定できます。用途その他アクセサリー適合幅(mm)105~195
滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥799税込¥8791枚4日以内出荷用途内装アクセサリ/便利グッズ材質PU/PVC寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)5×300×150
7インチオンダッシュモニター用延長ケーブル 2M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷7 インチオンダッシュモニター(品番:592912/型式:Mti-207)専用の電源ケーブル延長コード。2mの延長で大型車へのハイマウントモニター設置など、ゆとりを持たせた配線の取り回しに貢献します用途電装パーツ長さ(m)2適合品番592912:7インチオンダッシュモニターコネクタ非標準ミニDIN8
GX-404-BTカメラ用12V出力防水バッテリー&ケーブルセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます用途安全運転・事故防止セット内容無線カメラ用DC12Vバッテリー/接続ケーブル/充電USBケーブル連続使用可能時間最大14時間