絞り込み
電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(2)
設置形態
- バックビュー(3)
画素数
- 100万未満(2)
- 200万~300万未満(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(3)
- Bullcon(71)
- ALPINE(51)
- データシステム(24)
- ブロードウォッチ(17)
- BRIDGE[自動車用品](11)
- オットキャスト(10)
- NEXTEC(4)
- JVC(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Beat-Sonic(2)
- Elut(2)
- ENDY(1)
- エフ・アール・シー(1)
- 中発販売(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- 市光工業(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- SR[自動車用オイル・ケミカル](1)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
12(2)

9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
バックカメラ防水ジャックタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)設置形態バックビュー
AHDバックカメラ用20M配線コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET(592915)内のカメラ用ケーブルです用途電装/安全運転仕様4PIN防水ジャック,ピンアサイン長さ(m)20適合品番592915
シャッター/ヒーター付きバックカメラ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷用途電装パーツ設置形態バックビュー質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD
GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます用途安全運転・事故防止セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ動作電圧DC12~24V周波数(MHz)2400~2483バックライトLCDバックライト800×480WVGAカメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69Kビデオ仕様NTSC/AHD/TVIモニターサイズ7インチ輝度(cd/m2)400
GX-404-BTカメラ用12V出力防水バッテリー&ケーブルセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます用途安全運転・事故防止セット内容無線カメラ用DC12Vバッテリー/接続ケーブル/充電USBケーブル連続使用可能時間最大14時間
GX-404-BT防水バッテリー専用AC充電器
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます用途安全運転・事故防止セット内容バッテリー用充電ACアダプター
超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥91,980税込¥101,1781セット4日以内出荷・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。用途電装パーツ有効画素数720(H)×480(V)34万画素質量(g)約75(ケーブル含まない)電圧(V)DC12~24ケーブル長(m)10+15レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)本体サイズ(mm)約32×30×38動作温度(℃)-20~70画角水平最大160、垂直最大120イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム Intehill 10.5 インチ 1080P モバイルモニター T10PA 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998