絞り込み
ブランド
- データシステム
- モノタロウ(1)
- ALPINE(61)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- PORMIDO(6)
- ATOTO(5)
- carrozzeria(4)
- サンワダイレクト(3)
- マルエヌ(2)
- ラウダ(2)
- Bullcon(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- KENWOOD(1)
- カナック企画(1)
- JVC(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
- アークヒル(1)
- FIRSTCOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スーパースリムAHDモニター+AHDカメラ
データシステム¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)出力映像:正像/鏡像映像温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15有効画素数約200万画素最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800解像度AHDカメラSSM-C01:1080p防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ CMOS材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1画面サイズ7インチワイド信号方式映像:AHD2.0消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)バックライトエッジライト方式フレームレート30fps画角水平150°/垂直90°アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
データシステム スーパースリムAHDモニター
データシステム¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)470(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-20~+65外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式電源電圧(V)DC12最大解像度1280×800ヒューズ容量(A)2画面サイズ7インチワイド消費電流約300mAバックライトエッジライト方式アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
デジタルルームミラー
データシステム¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く)使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60ケーブル長(m)3.4出力電圧DC5V2.5A(Max)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35電源電圧(V)DC5有効画素数約207万画素消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320液晶パネル11.26インチ解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠ヒューズ容量(A)3F値2フレームレート30fps画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2°アスペクト比16:9パネルIPS
ツインView-KIT
データシステム¥9,498税込¥10,4481台9日以内出荷本製品はルームミラーモニターに映し出されるリアカメラ映像をディーラーオプションナビへ入力するための製品です。セット内容カメラ接続アダプター[RCA042N]×1・リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]×1・RCA変換アダプター×1・RCAケーブル(3m)×1・両面テープ×1・結束バンド×5・取付/取扱説明書保証期間1年間
ツインVIEWキット
データシステム¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。用途純正ルームミラーに映るアラウンドビュー映像を日産ディーラーオプションナビに映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター[RCA023N]、リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
ツインVIEWキット
データシステム¥9,398税込¥10,3381箱6日以内出荷【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。用途デジタルインナーミラーに映るリアカメラ映像をトヨタディーラーオプションナビ、または市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター[RCA110T]、リアカメラ入力ハーネス[RCH001T]、RCA変換アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898