AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「カメラ」の検索結果
AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
関連キーワード
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

バックカメラ 12V車専用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態リアビュー
画素数約33万画素
質量(g)約21
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約128°/垂直約103°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。 対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能。駐車アシストのためのガイド線表示や、フロントビューカメラとして使用も可能な正像への切り替えができます。 .
用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
設置形態マルチビュー
画素数約33万画素
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約195°/垂直約145°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
設置形態リアビュー
画素数約33万画素
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約128°/垂直約103°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
付属品シガープラグコード(3.5m)、リアカメラケーブル(9.0m)
質量(g)【メインユニット】約385【リアカメラ】約42(ブラケット/ケーブル含まず)
センサー【メインユニット】-【リアカメラ】OMNIVISION製 PureCel(R)Plus-S(夜間/暗所対応)
電源電圧(V)【メインユニット】DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】約264×78×27【リアカメラ】約57×31×26
機能地デジノイズ対策/AMノイズ対策
解像度【メインユニット】-【リアカメラ】1920×1080
撮像素子【メインユニット】-【リアカメラ】1/2.8型フルカラ-CMOS
液晶モニター【メインユニット】10V型フルカラ-タッチパネル液晶
F値【メインユニット】-【リアカメラ】F1.8
画素数【メインユニット】1920×480
フレームレート【メインユニット】-【リアカメラ】59fps
画像補正【メインユニット】HDR【リアカメラ】
画角【メインユニット】-【リアカメラ】水平:約107°/垂直:約56°/対角:約130°
動作温度範囲(℃)【メインユニット】-10~+60
1台
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。