「能力(t)」から絞り込む
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)753
質量(kg)47
全幅(mm)344
揚程(mm)415
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)160
フレーム高さ(mm)115
作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
能力(t)25
エスコ品番EA993LN-25
質量(kg)18.5
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)230
最大揚高(mm)455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520
全長(mm)フレーム:1114
全幅(mm)前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)受皿:590
空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)840
最低高さ(mm)受皿:70
最大使用荷重(t)1.5
フレーム高さ(mm)130
総質量(kg)68.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪
全長(mm)1591
質量(kg)163
全幅(mm)446
揚程(mm)420
能力(t)10
最高位(mm)560
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)1465
フレーム高さ(mm)200
作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)
コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
能力(t)5
エスコ品番EA993LJ-5
幅(mm)170
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200
ハンドル長さ(mm)1045
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)150
最大揚高(mm)560
1個
¥170,000
税込¥187,000
8日以内出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)43
能力(t)25
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-37
最大揚高(mm)405
1台
¥162,500
税込¥178,750
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)45
能力(t)35
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-38
最大揚高(mm)380
1台
¥166,800
税込¥183,480
翌日出荷
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。
ショートタイプです。
能力(t)2
全長(mm)667
質量(kg)43
全幅(mm)344
揚程(mm)415
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル高さ(mm)1060
フレーム高さ(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
能力(t)29
エスコ品番EA993EV-29
寸法(mm)534×635
質量(kg)14.2
材質(本体)アラミド
最高圧力(MPa)【エアー】約0.8
揚高(mm)25.4~300
1個
¥475,000
税込¥522,500
8日以内出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキ
- エアーガレージジャッキ
- パンタグラフジャッキ
- 馬台(リジッドラック)
- パッド/スロープ/ドーリー
- ジャッキ関連品
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。