エアーガレージジャッキ :「フロアジャッキ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm)1591 質量(kg)163 全幅(mm)446 揚程(mm)420 能力(t)10 最高位(mm)560 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)1465 フレーム高さ(mm)200 作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)43 能力(t)25 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-37 最大揚高(mm)405
1台
162,500 税込178,750
翌日出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)45 能力(t)35 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-38 最大揚高(mm)380
1台
166,800 税込183,480
翌日出荷

能力(t)25 エスコ品番EA993LN-25 質量(kg)18.5 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)230 最大揚高(mm)455
1個
103,300 税込113,630
翌日出荷

能力(t)29 エスコ品番EA993EV-29 寸法(mm)534×635 質量(kg)14.2 材質(本体)アラミド 最高圧力(MPa)【エアー】約0.8 揚高(mm)25.4~300
1個
475,000 税込522,500
8日以内出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番114-1112 ストローク(mm)420 全長(mm)1575 質量(kg)135 高さ(mm)140~560 揚力(kN[tf])100(10)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

能力(t)5 エスコ品番EA993LJ-5 幅(mm)170 質量(kg)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200 ハンドル長さ(mm)1045 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)560
1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2 全長(mm)667 質量(kg)43 全幅(mm)344 揚程(mm)415 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル高さ(mm)1060 フレーム高さ(mm)115
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520 全長(mm)フレーム:1114 全幅(mm)前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm)受皿:590 空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)840 最低高さ(mm)受皿:70 最大使用荷重(t)1.5 フレーム高さ(mm)130 総質量(kg)68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷