ガレージジャッキ :「ハイエーススタッドレス」の検索結果
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。