さらに商品を絞り込む
  • 大橋産業(BAL)
  • uniq(ユニーク)(5)
  • エスコ(4)
  • SNIT(2)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 長崎ジャッキ(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 370(1)
  • 385(1)
  • 410(1)
  • 430(1)
  • 530(1)
  • 85(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ガレージジャッキ :「安全用」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン 大橋産業(BAL)ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
収納ケース付き<br />ローダウン車対応!<br />安心・安全のスローダウン機構搭載<br />キャリングハンドル付き<br />軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8最高位(mm)370最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)285
油圧式フロアジャッキ3トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ3トン大橋産業(BAL)(25件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3エスコ品番EA993LB-3E質量(kg)17.7使用温度範囲(℃)-10~60最高位(mm)430最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)620使用作動油ISO VG10揚幅(mm)290寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2トン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!<br />安心・安全のスローダウン機構搭載<br />キャリングハンドル付き
質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2.5トン大橋産業(BAL)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)<br />軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!<br />スローダウン機構搭載<br />キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン 大橋産業(BAL)油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン大橋産業(BAL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
最高位530mm<br />ミニバン、SUVのジャッキアップに最適<br />タイヤ交換やメンテナンスに!<br />安心・安全のスローダウン機構を搭載<br />『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t 大橋産業(BAL)PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t大橋産業(BAL)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最低位70mmでローダウン車対応<br />ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構<br />スローダウン機構搭載<br />ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付<br />ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!<br />静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!<br />クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい<br />ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら