絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(6)
- 大橋産業(BAL)(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- JTC(3)
- リキマエダ(3)
- BIG RED(3)
- TRUSCO(2)
- マサダ製作所(1)
- KOTO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- PIT CREW(1)
- エナジーギア(1)
エコロジープロダクト
馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
商品豆知識
「能力(t)」から絞り込む

折たたみ式ジャッキスタンド 3t
EMERSON(エマーソン)(32件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!仕様5段調整質量(kg)2.2能力(t)(最大)3.0最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
ジャッキスタンド キーパーマン 3t
大橋産業(BAL)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)欠品中サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用質量(kg)2.8(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305最高位(mm)490最低位(mm)295保証期間1年最大荷重(t)3(2脚使用時)サドルの高さ(mm)295~490
ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2脚)当日出荷サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応質量(kg)1.3(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168最高位(mm)240最低位(mm)160保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)160~240
オートジャッキスタンド
BAHCO(バーコ)¥13,980~税込¥15,378~1セット(2台)当日出荷1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。材質スチール
3tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2個)当日出荷作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ用途ジャッキスタンド種別ヘビーストローク(mm)約125色ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176最大耐荷重(t)3(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
ジャッキスタンド
JTC¥8,998税込¥9,8981セット(2個)5日以内出荷ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205最大荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキスタンド キーパーマン 2t
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
ジャッキスタンド
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキスタンド 2基セット
PIT CREW¥6,698税込¥7,3681台ほか3日以内出荷から8日以内出荷シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。長さ(mm)約260寸法(mm)約190×200最高位(mm)450最低位(mm)300最大荷重(t)3
2tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)用途ジャッキスタンド種別コンパクトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
ジャッキスタンド
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15色BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。付属品スチールケーストラスコ品番207-2301セット内容スチールケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)645揚力(kN[tf])10(1)アズワン品番64-8745-88
2tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(2個)4日以内出荷作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)用途ジャッキスタンド種別ライトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約265/355調節方式3段





































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)