絞り込み
最高位(mm)
最低位(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • ジャッキスタンド 3t モノタロウ

    ジャッキスタンド 3t

    モノタロウ(495件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2台)
    当日出荷
    ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
    用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)販売区分業務用
  • ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ

    ジャッキスタンド 折りたたみ式

    モノタロウ(221件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台ほか
    当日出荷
    ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
    用途車両用適合(車輌)2t以下質量(kg)約1.6(1台)能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365販売区分業務用
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2台)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
  • 折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)

    折たたみ式ジャッキスタンド 3t

    EMERSON(エマーソン)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
    能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
  • ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2脚)
    当日出荷
    サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
    用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応質量(kg)1.3(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168最高位(mm)240最低位(mm)160保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)160~240
  • ジャッキスタンド キーパーマン 3t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン 3t

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
    用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用質量(kg)2.8(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305最高位(mm)490最低位(mm)295保証期間1年最大荷重(t)3(2脚使用時)サドルの高さ(mm)295~490
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ
    24,980税込27,478
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    付属品受ゴム・足ゴム付
  • ジャッキスタンド BAHCO(バーコ)

    ジャッキスタンド

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(2脚)
    当日出荷
    1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
    材質特殊工具鋼
  • RD-200G用 専用受ゴム 2個入 リキマエダ

    RD-200G用 専用受ゴム 2個入

    リキマエダ
    6,198税込6,818
    1セット
    5日以内出荷
    RD-200G用専用受ゴム
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×30
  • オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ)

    オートジャッキスタンド

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1セット(2台)
    当日出荷
    1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
    材質スチール
  • ジャッキスタンド3t専用ラバークッション EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド3t専用ラバークッション

    EMERSON(エマーソン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • 3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    3tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(2個)
    当日出荷
    作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ
    用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
  • ジャッキスタンド JTC

    ジャッキスタンド

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重(t)12高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキスタンド 3t BIG RED

    ジャッキスタンド 3t

    BIG RED
    5,998税込6,598
    1セット(2台)
    当日出荷
    最大荷重(t)3本体質量(kg)4.4最高位(mm)400最低位(mm)285
  • アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)

    アルミジャッキスタンド3t

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
    能力(t)(最大)3.0
  • ジャッキスタンド 3t 2個入り EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド 3t 2個入り

    EMERSON(エマーソン)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ

    2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1組(2台)
    翌日出荷
    材質スチールストローク(mm)160~240寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H)質量(kg)1.3(1台)能力(t)2(2台使用時)入数2台
  • パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCO

    パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
    用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
  • ジャッキスタンド JTC

    ジャッキスタンド

    JTC(1件のレビュー)
    36,900税込40,590
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW

    ジャッキスタンド 2基セット

    PIT CREW
    6,698税込7,368
    1セット(2台)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。
    最大荷重(t)3最高位(mm)450最低位(mm)300寸法(mm)約190×200長さ(mm)約260
  • 280x900mm スロープ台(1組) エスコ

    280x900mm スロープ台(1組)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1組
    翌日出荷
    材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280
  • パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ マサダ製作所

    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

    マサダ製作所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
  • 馬ジャッキ5t BIG RED

    馬ジャッキ5t

    BIG RED(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(2台)
    当日出荷
    最大荷重(t)5本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390
  • リジッドラック SIGNET(シグネット)

    リジッドラック

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組(2本)
    当日出荷
    折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
    耐荷重(t)2質量(kg)1.6(1本)×2高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363最高位(mm)363最低位(mm)269
  • ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン 2t

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
    用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
  • 2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    2tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
    用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)2(2台使用時)種別コンパクトストローク(mm)約90ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
  • ジャキスタンド 3t BIG RED

    ジャキスタンド 3t

    BIG RED
    6,798税込7,478
    1セット(2台)
    7日以内出荷
    最大荷重(t)3本体質量(kg)6.8最高位(mm)425最低位(mm)288
  • ジャッキスタンド JTC

    ジャッキスタンド

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
    最大荷重(t)3仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
    種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    83,700税込92,070
    1台
    翌々日出荷
    スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
    ストローク(mm)360~605質量(kg)13種類スピンドル式能力(t)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360プレート幅(mm)130
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ(1件のレビュー)
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    80,800税込88,880
    1台
    翌々日出荷
    ストローク(mm)450~725質量(kg)14種類スピンドル式能力(t)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450プレート幅(mm)125
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    93,500税込102,850
    1台(12台)
    3日以内出荷
    スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
    質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    84,300税込92,730
    1台(12台)
    3日以内出荷
    約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。
    質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    36,100税込39,710
    1台(12台)
    3日以内出荷
    3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
    材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
  • スクリュージャッキ リキマエダ

    スクリュージャッキ

    リキマエダ
    98,980税込108,878
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ
    44,980税込49,478
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
  • ジャッキスタンド エナジーギア

    ジャッキスタンド

    エナジーギア
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
    用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415
  • ロックピン JTC

    ロックピン

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC403C用
  • 16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式) エスコ

    16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式)

    エスコ
    84,400税込92,840
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×290
馬台(リジッドラック)