馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
2(9)
3
5(6)
6.0(1)
7(1)
10(1)
12(2)
20(1)
22(1)
25(1)
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0 仕様5段調整 質量(kg)2.2 最高位(mm)410 最低位(mm)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
1セット(2脚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg)2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305 最高位(mm)490 最低位(mm)295 保証期間1年 最大荷重(t)3(2脚使用時) サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2台)
6,698 税込7,368
当日出荷

作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)3(2台使用時) 種別ヘビー ストローク(mm)約125 ブルー 質量(g)6300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176 地上高さ(mm)最低/最高:約290/415 調節方式10段
1箱(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
1セット(2台)
12,900 税込14,190
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
1セット(2台)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

能力(t)3 最高位(mm)430 最低位(mm)290
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

最大荷重(t)3 本体質量(kg)6.8 最高位(mm)425 最低位(mm)288
1セット(2台)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3 仕様上程(mm):288~425 溝幅(mm)20 本体質量(kg)3.5(1個) 最高位(mm)425 最低位(mm)288 ベース長(mm)225×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

能力(t)3 最高位(mm)430 最低位(mm)290
1セット(2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
用途車のメンテナンス 幅(mm)215 質量(kg)3.15 BK 高さ(mm)350 奥行(mm)185 最高位(mm)415 最低位(mm)290 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)290-415
1セット(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。
最大荷重(t)3 最高位(mm)450 最低位(mm)300 寸法(mm)約190×200 長さ(mm)約260
1セット(2台)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調節:10段階 材質スチール ストローク(mm)約125 寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H) 質量(kg)約3.1(1台あたり) 能力(t)3 アズワン品番64-2299-22 入数2台 地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高) 最大耐荷重(kg)3000
1個(2個)
8,500 税込9,350
翌日出荷