絞り込み
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • モノタロウ(42)
  • JTC(211)
  • エスコ(84)
  • KTC(58)
  • KOTO(51)
  • HASCO(33)
  • ハゼット(28)
  • 日平機器(17)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(15)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • アヴァンギャルド(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • Pro-Auto(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)ストレッチベルト脱着ツールLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)ホースリムーバープライヤーLisle(ライル)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー Lisle(ライル)ホースピンチャーLisle(ライル)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 Lisle(ライル)ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式Lisle(ライル)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。
用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル)ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式Lisle(ライル)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)アジャスタブルシールプーラーLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター Lisle(ライル)ピストンリングインサーターLisle(ライル)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)
809税込890特価
1個
当日出荷
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)104.7~112.7全長(mm)約240RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー(タコ棒) Lisle(ライル)バルブラッパー(タコ棒)Lisle(ライル)(1件のレビュー)
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチ Lisle(ライル)ストラップレンチLisle(ライル)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。 ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。 タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。 1インチから6 5/8インチまでの範囲。 ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)60.3~66.7仕様首振りグリップ全長(mm)約220RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)88.9~98.4全長(mm)約230RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン関連