絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(42)
  • エスコ(102)
  • KTC(59)
  • KOTO(50)
  • HASCO(33)
  • ハゼット(28)
  • 日平機器(17)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(15)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • Lisle(ライル)(13)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • Pro-Auto(7)
  • アヴァンギャルド(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト装着ツール JTCベルト装着ツールJTC(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセットJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
狭い場所での作業に最適!
セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455ソケットサイズ(mm)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22関連資料(0.65MB)
ラジエーター&キャップテスター JTCラジエーター&キャップテスターJTC
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
4,288税込4,717
1個
当日出荷
材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(2本)
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
テスト液 250cc JTCテスト液 250ccJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様テスト液(13台分)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットリムーバー&インサーター JTCロックナットリムーバー&インサーターJTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
用途アスクルナットの脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ ベルト式 JTCオイルフィルターレンチ ベルト式JTC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベルト式
差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
Cリングプライヤー JTCCリングプライヤーJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セットJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。
寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37全長(mm)227・207RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)63~102差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター JTCエアー式シリンダーリークテスターJTC
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTCストレッチベルトリムーバー&インサーターJTC(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドガスケットリークテスター JTCヘッドガスケットリークテスターJTC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
新規格ラジエターアダプター JTC新規格ラジエターアダプターJTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーストッパー JTCダンパーストッパーJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK
用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。関連資料(3.49MB)
ピストンリングコンプレッサー JTCピストンリングコンプレッサーJTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチセット JTCオイルフィルターレンチセットJTC
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetcRoHS指令(10物質対応)対応
イスズ オイルフィルターレンチ JTCイスズ オイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルピン・スパナセット JTCユニバーサルピン・スパナセットJTC
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
使用範囲(mm)20~95ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様大型車用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター JTCピストンリングインサーターJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レクサス用オイルフィルターレンチ JTCレクサス用オイルフィルターレンチJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
マフラープライヤー JTCマフラープライヤーJTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシールリムーバー&インサーター JTCクランクシールリムーバー&インサーターJTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64までボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTCクランクボルト緩め用打撃ハンマーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット JTC35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセットJTC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 キャップテスト ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式関連資料(3.51MB)取扱説明書(3.94MB)
VOLVO オイルフィルターレンチ JTCVOLVO オイルフィルターレンチJTC
8,698税込9,568
1個
欠品中
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジンサイズ(mm)86関連資料(0.21MB)適合純正型番9997499角数16ポイント
強力型マフラープライヤー JTC強力型マフラープライヤーJTC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
欠品中
強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ JTCストレートエッジJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。全長(mm)600×16×36RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン関連