ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
引掛フックSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
マフラーを固定しているラバーの取り外しに。
オイルフィルターレンチ (ハンドル付)STAHLWILLE(スタビレー)91日以内出荷
滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
適合サイズ(mm)80-110全長(mm)240質量(g)319
ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm)220質量(g)194サイズ(mm)60-160
オイルフィルターレンチ(ベルト式)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1/2″SQのラチェットハンドル等を使用します。滑りにくい強化カムにより安全に作業できます。
全長(mm)150質量(g)226差込角(sq.)1/2サイズ(mm)(対応)80-110
オイルフィルターレンチ(3本爪)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。
質量(g)530全高(mm)65適合サイズ(mm)68-120爪長さ(mm)50差込角(sq.)3/8
オイルフィルターレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
サイズ74mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ。22mmのレンチでも回すことができます。
全高(mm)52レンチサイズ(mm)74(14角)六角(mm)22質量(g)131
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります