TONE パワーグリップホースプラッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。
3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用(FWC-115)
大型トラック用(FWC-160)
オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
トラスコ品番810-9407全長(mm)34.5質量(g)230差込角(mm)9.5適合径(Φmm)64~94
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
オイルフィルターレンチ94TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。オイルフィルターの取り外し専用。割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質構造用鋼全長(mm)34.5差込角(mm)9.5
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドポンプ淡野製作所税込¥19,778¥17,980
フットポンプ淡野製作所税込¥13,178¥11,980