絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(42)
  • JTC(211)
  • エスコ(102)
  • KTC(59)
  • KOTO(50)
  • HASCO(33)
  • ハゼット(28)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(15)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • Lisle(ライル)(13)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • Pro-Auto(7)
  • アヴァンギャルド(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンリングコンプレッサー 日平機器ピストンリングコンプレッサー日平機器(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器ホースリムーブプライヤー(S)日平機器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
ホースクリップ 日平機器ホースクリップ日平機器
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
日平 ホースクリッパー 大 日平機器日平 ホースクリッパー 大日平機器
7,498税込8,248
1個
当日出荷
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
ホースリムーブプライヤー 日平機器ホースリムーブプライヤー日平機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
ホースリムーバーS 日平機器ホースリムーバーS日平機器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
ホースバンドピッカー 日平機器ホースバンドピッカー日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
ベルト調整レンチセット 日平機器ベルト調整レンチセット日平機器
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器プライヤー ピストンリングツール 普通車用日平機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)145軸穴種別軸用トラスコ品番853-4845質量(g)100適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
ホースリムーバーL 日平機器ホースリムーバーL日平機器
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
オイルパンセパレーター 日平機器オイルパンセパレーター日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
オイルパンを分割する為のカッターです。
トラスコ品番200-4398質量(g)200
ショックレンチ 日平機器ショックレンチ日平機器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
ベルトセッティングツール 日平機器ベルトセッティングツール日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器カップ式オイルフィルターレンチセット日平機器
27,980税込30,778
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4
オイルフィルターレンチ 日平機器オイルフィルターレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用) 日平機器エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用)日平機器
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
トラスコ品番853-6080ストローク(mm)75質量(kg)2.4能力(mm)15×100適合車種普通車/DOHC・OHV
オイルエレメントカッター 日平機器オイルエレメントカッター日平機器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
分別廃棄処分に役立つ優れ物!! 分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。 使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。 短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。 オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ能力(mm)(エレメント径)64~108RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン関連