4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12 全長(mm)160 タイプ45°タイプ 対辺寸法(mm)10×12
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

ブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。73°・77°タイプ。
寸法(mm)7×9 全長(mm)243
1本
3,020 税込3,322
翌日出荷

73°・77°タイプブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。
寸法(mm)8×10 全長(mm)245
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)