絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(1)
  • JTC(15)
  • KOTO(15)
  • KTC(11)
  • FACOM(8)
  • ハゼット(7)
  • エスコ(6)
  • 日平機器(6)
  • FPC(5)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • SUN TOOL(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 空研(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCOブレーキシュー・ホールドスプリングプーラーHASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
シリンダーブラシホーン スチール用 HASCOシリンダーブラシホーン スチール用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
ブレーキシュー・スプリングプーラー HASCOブレーキシュー・スプリングプーラーHASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
インパクトスタッドリムーバー HASCOインパクトスタッドリムーバーHASCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
ブレーキスプリングツール HASCOブレーキスプリングツールHASCO
31,980税込35,178
1個
当日出荷
リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
ハブボルト修正機 HASCOハブボルト修正機HASCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
ハウジングナットレンチ HASCOハウジングナットレンチHASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
35,980税込39,578
1セット
8日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用 HASCOブレーキスプリングツール内掛け左向き用HASCO
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCOシリンダーブラシホーン アルミ用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット スチール用HASCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット アルミ用HASCO
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
キャリパーダストブーツツール HASCOキャリパーダストブーツツールHASCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く) ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。
適合軽乗用車~小型トラック
ブレーキチューブカッター HASCOブレーキチューブカッターHASCO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5883
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット HASCOエアーブレーキチューブリムーバーカッターセットHASCO
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCOディスクブレーキ・ピストン押込器HASCO
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)50プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)75プレート有効長(mm)65
カップ・ロケット HASCOカップ・ロケットHASCO
19,980税込21,978
1セット(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質アルミ
スーパーエキステンレンチ400mm HASCOスーパーエキステンレンチ400mmHASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
超音波診断機 オプションニードルASSY HASCO超音波診断機 オプションニードルASSYHASCO
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
W-808Aと併用して使用することで、ベアリング等の異音検査が行えます。
用途配管内のエアー漏れ検知
BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCOBS-217HR用フックセットHR ピン付HASCO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
BS-217HL用フックセットHL ピン付 HASCOBS-217HL用フックセットHL ピン付HASCO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ハブボルト修正機(M14XP1.5) HASCOハブボルト修正機(M14XP1.5)HASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
ハブ&ロータークリーナー HASCOハブ&ロータークリーナーHASCO
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
ブレーキシューズスプレッダー HASCOブレーキシューズスプレッダーHASCO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCOディスクブレーキピストン押し込み器HASCO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCOディスクブレーキピストン押し込み器HASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCOディスクブレーキ・ピストン押込器HASCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
ホイールロックオフ HASCOホイールロックオフHASCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
チャックS HASCOチャックSHASCO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MK-0608用部品
部品番号02
ブレーキ/足廻り関連工具