絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(53)
  • JTC(50)
  • KTC(31)
  • 洲本整備機(22)
  • CUSTOR(クストー)(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • KOTO(16)
  • エーモン(9)
  • ANEX(7)
  • イスコ(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • Pro-Auto(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • SMT(6)
  • DEEN(6)
  • 日平機器(5)
  • ハゼット(5)
  • HASCO(4)
  • SK11(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87
スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
ボディ関連工具