絞り込み
ブランド
  • SEMITEC
  • モノタロウ(18)
  • BOURNS(301)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • JTC(68)
  • エスコ(36)
  • KTC(36)
  • EPCOS(30)
  • FACOM(25)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • 京セラ(13)
  • ハゼット(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • FPC(9)
  • TDK(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Pro-Auto(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入SEMITEC
779税込857
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入SEMITEC
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
高精度サーミスタ高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7162-08
サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入SEMITEC
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入 SEMITECバリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入SEMITEC
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
バリスタ、Z7Dシリーズ
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:金属●直径:8.5mm●最大サージ電流:1250A●静電容量:100pF●厚さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7161-83
サーミスタ NTC 5Ω 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 5Ω 1袋 10個入SEMITEC
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
Semitec サーミスタ D2 シリーズ廉価版パワーサーミスタ
サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入SEMITEC
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
高精度サーミスタ高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mmアズワン品番65-7161-89
サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入SEMITEC
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
Semitec サーミスタ D2 シリーズ廉価版パワーサーミスタ
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入SEMITEC
829税込912
1袋(5個)
6日以内出荷
SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ小型、高信頼性サーミスタ
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mmアズワン品番65-7191-31
電気系統用工具