絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • BOURNS(301)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • JTC(67)
  • KTC(36)
  • EPCOS(30)
  • FACOM(25)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • 京セラ(13)
  • ハゼット(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • FPC(9)
  • TDK(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Pro-Auto(8)
  • SEMITEC(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2L バッテリーフィラー エスコ2L バッテリーフィラーエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
スパークプラグゲージ エスコスパークプラグゲージエスコ(14件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1個
当日出荷
仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)アズワン品番64-7862-13ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
イグニッションスパークテスター エスコイグニッションスパークテスターエスコ(5件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコスパークプラグギャッパー[スタンダード]エスコ(6件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
スタンダード用
用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション エスコスパークプラグギャッパー[デンシイグニッションエスコ(1件のレビュー)
975税込1,073
1個
翌日出荷
用途すき間の計測・調整にエスコ品番EA604PC-2種別電子点火用
レフレクトメーター エスコレフレクトメーターエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
バッテリーリフター エスコバッテリーリフターエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
全てのバッテリーに合います。
材質スチール
自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラーエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
コネクターセパレーター エスココネクターセパレーターエスコ
2,490税込2,739
1個
72日以内出荷
用途自動車の電気配線のコネクター外しに使用全長(mm)195質量(g)60口幅(mm)各4先端材質スチール製
テストリード棒用細ピン変換アダプター エスコテストリード棒用細ピン変換アダプターエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。全長(mm)約60先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
スパークプラグブーツプライヤー エスコスパークプラグブーツプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA514BX全長(mm)185爪長さ(mm)65
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”
スパークプラグソケット[薄肉] エスコスパークプラグソケット[薄肉]エスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62質量(g)65対辺(mm)16外径(Φmm)20差込角(inch)3/8
タイミングライト エスコタイミングライトエスコ
20,500税込22,550
1個
当日出荷
仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン寸法(mm)約242×44×50質量(g)約360(電池含)電源単3電池×4本(付属)コード長さ(m)約1アズワン品番64-7909-70開口幅(mm)10×10
3/8"DRx14mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DRx14mm スパークプラグソケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ全長(mm)63.5対辺(mm)14外径(Φmm)18.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7908-51
フレキシブルプローブキット エスコフレキシブルプローブキットエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン全長(mm)93ピン径(Φmm)0.96アズワン品番64-2283-47
導通テスター エスコ導通テスターエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
全長(mm)185コード長さ(m)1.2使用範囲DC28V以下アズワン品番64-2255-05
電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
リレイ プーラープライヤー エスコリレイ プーラープライヤーエスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
国産・輸入車の電子リレーの取り外しに。先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。
幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
ターミナルリリースツールセット エスコターミナルリリースツールセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
ケース寸法(mm)100×72×21
ターミナルリリースツール エスコターミナルリリースツールエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます。コンピューターエッジボード&ヘッダーリリースツール。
全長(mm)95ハンドル幅(mm)12.5先端サイズ(mm)2 (W)×0.5 (T)×4 (L)
ターミナルリリースツールセット エスコターミナルリリースツールセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
ケース寸法(mm)100×72×21
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5質量(g)110対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)1/2
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
3,060税込3,366
1本
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)65質量(g)160対辺(mm)20.8外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2
ヘッドライト光軸調整レンチ(本体) エスコヘッドライト光軸調整レンチ(本体)エスコ
18,800税込20,680
1本
8日以内出荷
ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)23.5厚さ(mm)15全長(mm)322質量(g)160対辺(mm)8・10
ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット エスコヘッドランプレンズ交換プライヤーセットエスコ
15,300税込16,830
1セット
翌日出荷
ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
NOXセンサーソケットセット エスコNOXセンサーソケットセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール寸法(mm)24、30全長(mm)83、87
バッテリーフィラー エスコバッテリーフィラーエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様【1回の抜き取り量】100cc材質(本体)ゴム寸法(Φ×mm)【ノズル】10×140材質(ノズル)PVCノズル内径(Φmm)6
ヘッドライト光軸調整レンチ エスコヘッドライト光軸調整レンチエスコ
4,780税込5,258
1セット
翌日出荷
補給部品です。
セット内容フランジブッシュ、タイミングベルト、ねじ、ナットヘッドライト光軸調整レンチ
ヘッドライト光軸調整レンチ エスコヘッドライト光軸調整レンチエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
寸法(mm)60×15×35
600-9999rpm タイミングタコテスター(ガソリンエンジン用) エスコ600-9999rpm タイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)エスコ
52,900税込58,190
1個
8日以内出荷
仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H)測定範囲600~9999rpm質量(g)400(電池含む)電源単3電池×4本(付属)コード長さ(m)約1.5表示回転数をデジタル表示(LCD4桁)センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式アズワン品番64-7909-71
3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケットエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)アズワン品番64-7890-61
3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケットエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)アズワン品番64-7890-58
3/8"DRx19mm 水温センサーソケット エスコ3/8"DRx19mm 水温センサーソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)73質量(g)55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7862-25ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
200mm電工ペンチ(ばね付) エスコ200mm電工ペンチ(ばね付)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
仕様あらゆる電気工事に役立つ1本!全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
225mm電工ペンチ(強力型) エスコ225mm電工ペンチ(強力型)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
スパークプラグスレッドチェザー エスコスパークプラグスレッドチェザーエスコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
3/8sqx20.8mm プラグソケット エスコ3/8sqx20.8mm プラグソケットエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617YP-208
電気系統用工具