絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(18)
  • BOURNS(301)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • JTC(68)
  • エスコ(35)
  • KTC(34)
  • EPCOS(30)
  • FACOM(25)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • 京セラ(13)
  • ハゼット(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • FPC(9)
  • TDK(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Pro-Auto(8)
  • SEMITEC(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
2,798税込3,078
1セット(250個)
7日以内出荷
UL1434NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6925-43
サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
91,980税込101,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
UL1434NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7034-04
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
3,798税込4,178
1セット(250個)
7日以内出荷
UL1434NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7034-05
電気系統用工具