絞り込み
ブランド
  • KITACO
  • モノタロウ(53)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1,015)
  • Puig (プーチ)(275)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(247)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
  • DAYTONA(デイトナ)(216)
  • J-TRIP(123)
  • SHAD (シャッド)(74)
  • DRC(ダートフリーク)(57)
  • プロト(50)
  • UNIT(42)
  • KTC(31)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(23)
  • モートーン(23)
  • KIJIMA(キジマ)(22)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(22)
  • EKチェーン(20)
  • エスコ(19)
  • TAKEGAWA(武川)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションエアーバルブ KITACOエクステンションエアーバルブKITACO(82件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
タペットアジャストレンチ(□型) KITACOタペットアジャストレンチ(□型)KITACO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
スプリングフック(特大) KITACOスプリングフック(特大)KITACO(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。寸法(幅W×長さL)(mm)80×170主な適合車種汎用
3ウェイプラグレンチ KITACO3ウェイプラグレンチKITACO(50件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
2ウェイプラグレンチ KITACO2ウェイプラグレンチKITACO(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
フライホイールプーラー KITACOフライホイールプーラーKITACO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
フライホイルプーラー KITACOフライホイルプーラーKITACO(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
ピンスパナ KITACOピンスパナKITACO(25件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
アジャスタブルフックレンチ KITACOアジャスタブルフックレンチKITACO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
予約販売
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
リムプロテクター KITACOリムプロテクターKITACO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(2個)
当日出荷
タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。
材質TPEE寸法(幅W×長さL)(mm)約15×約145
フライホイルプーラー(十字型) KITACOフライホイルプーラー(十字型)KITACO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
JETドライバー KITACOJETドライバーKITACO(4件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
クラッチアウターホルダー KITACOクラッチアウターホルダーKITACO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
チェーンブラシ (A-BS001) KITACOチェーンブラシ (A-BS001)KITACO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
スナップリングプライヤー KITACOスナップリングプライヤーKITACO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。 直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。
適合汎用適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)
プーリーホルダー KITACOプーリーホルダーKITACO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
タペットアジャストレンチSET KITACOタペットアジャストレンチSETKITACO(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
予約販売
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
タペットアジャストレンチ(-型) KITACOタペットアジャストレンチ(-型)KITACO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ一型アジャストスクリュー対応主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリューナット対辺(mm)8/9
スポークレンチSET KITACOスポークレンチSETKITACO(7件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
ケーブルインジェクター シングル KITACOケーブルインジェクター シングルKITACO
779税込857
1個
翌々日出荷
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
ケイタイツールSET KITACOケイタイツールSETKITACO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。 出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)使用ラチェット
マグプラグソケット KITACOマグプラグソケットKITACO
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケイタイツールSET KITACOケイタイツールSETKITACO
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。 出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)
プラグレンチ(13mm) KITACOプラグレンチ(13mm)KITACO(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
メンテナンス用のプラグレンチ
全長(mm)63対辺寸法(mm)13
センターロックナットレンチ KITACOセンターロックナットレンチKITACO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター KITACOOPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーターKITACO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACOOPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000KITACO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
ユニバーサルホルダー KITACOユニバーサルホルダーKITACO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用)材質スチールピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
プーリーレンチ KITACOプーリーレンチKITACO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
タイミングホールキャップSET KITACOタイミングホールキャップSETKITACO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
バルブスプリングコンプレッサー KITACOバルブスプリングコンプレッサーKITACO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
主な適合車種モンキー・XE50・ドリーム50 他
ドリブンロックレンチ KITACOドリブンロックレンチKITACO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター KITACOOPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーターKITACO(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
バイクメンテナンスツール