絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
- DAYTONA(デイトナ)(217)
- J-TRIP(121)
- DRC(ディーアールシー)(53)
- プロト(52)
- RK JAPAN(41)
- モートーン(34)
- UNIT(ユニット)(32)
- KITACO(30)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(23)
- EKチェーン(20)
- KIJIMA(キジマ)(19)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- MotionPro(モーションプロ)(14)
- エスコ(12)
- MOTOWN(11)
- Fehling (フェーリング)(11)
- 山城(9)
- ブランドをもっと見る

ツールバッグ
KTC(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。トラスコ品番807-0227材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP色黒質量(g)270寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)
タイヤレバー
KTC(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。用途バイク用トラスコ品番821-7886材質特殊鋼質量(g)170寸法L(mm)265寸法B(mm)23寸法l(mm)70寸法W(mm)30
タイヤバルブレンチ
KTC(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441丁当日出荷全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
カッタピン4050用
KTC(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7971
ワイヤーツイスター
KTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
ニップルレンチ
KTC(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
早回しT形レンチ
KTC(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。寸法L(mm)250寸法l(mm)130
バルブスプリングコンプレッサー
KTC¥20,980税込¥23,0781セット欠品中二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番821-7888セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)質量(kg)1.4長さL(mm)本体:290~420高さH(mm)本体:172
差し替えドライバセット(ソフトグリップ)
KTC(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)トラスコ品番807-0149セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H質量(g)180材質(軸)Cr-V
ドライブチェーンツールセット
KTC(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632トラスコ品番383-7947セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース質量(kg)2.2ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24
KTC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-4335寸法D1(mm)24寸法D2(mm)26寸法l(mm)50
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ16.5
KTC¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番113-5358寸法D1(mm)17寸法D2(mm)19寸法l(mm)50
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ28
KTC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番113-5409寸法D1(mm)28寸法D2(mm)31寸法l(mm)50
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20
KTC¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-7489寸法D1(mm)20寸法D2(mm)22寸法l(mm)50