特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質アルミニウム
取付M3 ネジ穴×4
使用温度範囲(℃)0~40
設置場所制御盤外
耐振動IEC 60068-2-6:10G(100m/s2、15mm、または10~500HZ)の振動を3つの各主要軸に2時間
電源供給外部供給電源:DC24Vの±10%、LPSまたはNECのクラス2のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向一次元コードの読取り向き:全方向
使用湿度(%RH)95未満、結露なきこと
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ交換用トルクレンチ
- 検電テスター/コードリーダー
- サウンドスコープ
- アングルゲージ
- コンプレッションテスター/燃圧計
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。