絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(4)
- インターサポート(20)
- カイセ(6)
- エーモン(3)
- マザーツール(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ANEX(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 日平機器(1)
- イチネンTASCO(1)
- アーガス(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- HITACHI(1)
- LAUNCH(1)
- MAXWIN(1)
- チャンピオンツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

検電棒
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。使用範囲6~48Vコード全長(m)3電流(mA)10未満動作温度(℃)-10~50湿度(%)80以下
高電圧対応検電棒
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。電流(mA)使用範囲:10未満使用電圧範囲(V)0.3~60動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)80未満
インジェクターテスター
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
高電圧対応検電棒
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
コードレス検電棒
JTC¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。全長(mm)160使用範囲3~30V用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリークテスター&ギャップテスターセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷コイルやコードのリークや電圧降下の点検に最適!!セット内容JTC1440とJTC1720ARoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリークテスター
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。 プラグギャップテスターと併用して使用します。本体寸法(mm)320コード長さ(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ交換用トルクレンチ
- 検電テスター/コードリーダー
- サウンドスコープ
- アングルゲージ
- コンプレッションテスター/燃圧計