カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(201)
- エスコ(456)
- KTC(353)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- REX(レックス)[自動車用品](88)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(48)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(851)

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
メカニックローラーシート
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
マイティーバック
JTC¥19,305税込¥21,2361個当日出荷正圧・負圧が可能用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
ブレーキゲージセット
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー
JTC(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションテスターフルセット
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
ハンドルカバー 使い捨て
JTC(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(50枚)当日出荷材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05厚さ(μm)50サイズ(mm)Φ40までRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルテスター
JTC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドガスケットリークテスター
JTC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
...












































![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)