絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • 旭産業(エアーゲージ)(10)
  • PROXMETER(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • エスコ(3)
  • エーモン(2)
  • TRUSCO(2)
  • パオック(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • WTB(2)
  • アネスト岩田(1)
  • H&H(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • KTC(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • TECH(1)
  • JTC(1)
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(86件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
エアチャックガン ZERO SK11エアチャックガン ZEROSK11
5,409税込5,950
1個
当日出荷
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
タイヤゲージ400Kアナログ SK11タイヤゲージ400KアナログSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。最小目盛(kPa)10タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ(増圧可)