タイヤゲージ(増圧可) :「旭産業 タイヤゲージ」の検索結果
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤチャック
- 大容量空気入れ
- エアーゲージ精度チェッカー
- タイヤゲージ(増圧可)
- 溝ゲージ
- タイヤゲージ部品
- 棒ゲージ
- タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。