53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャック PROXMETERPROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックPROXMETER
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックです。
用途STG-1006、1012シリーズ
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品]レックスゲージ600kPaREX(レックス)[自動車用品]
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,200税込16,720
1個
8日以内出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17
タイヤゲージ WIZ'AタイヤゲージWIZ'A
789税込868
1個
翌々日出荷
用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200TBチャックセット旭産業(エアーゲージ)
52,980税込58,278
1台(1本)
8日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)新型TBチャックゲージ一体セット旭産業(エアーゲージ)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPaホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
ダイヤルゲージ付エアーチャック H&Hダイヤルゲージ付エアーチャックH&H
3,098税込3,408
1個
当日出荷
自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1適合米式バルブ使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
タイヤゲージ400Kアナログ SK11タイヤゲージ400KアナログSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。最小目盛(kPa)10タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ)SIGNET(シグネット)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
アルミ削り出しスリムボディー。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能。 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。 内部構造はスプリング式を採用し、精度、耐久性に優れる。
測定範囲(kPa)100~1100質量(g)710
タイヤゲージ PROXMETERタイヤゲージPROXMETER(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック PROXMETERPROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックPROXMETER
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。
用途STG-1006、1012シリーズ

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ(増圧可)