自動車用ロックナット :「袋」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25(2)
1.5(2)
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50
仕様ソケット側/19HEX
タイプロックナット
対辺(mm)(レンチ側)19
外径(mm)(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
表面処理クロムメッキ
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
全長(mm)23
タイプ袋ショートツバ付
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
『タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用ロックナット
- 自動車用ラグボルト
- 車用ホイールナットキャップ
- 自動車用袋ナット
- 自動車用貫通ナット
- 車用ショートナット
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。