絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • JTC(71)
  • TIPTOP(29)
  • TECH(14)
  • KOTO(11)
  • リンリンジャパン(9)
  • KTC(7)
  • ハゼット(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
  • 旭産業(エアーゲージ)(5)
  • 伊藤金属工業所(5)
  • 日平機器(4)
  • IZUMI(4)
  • リキマエダ(4)
  • ケンツール(4)
  • ANEX(3)
  • ホーザン(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコアドライバー エスコバルブコアドライバーエスコ
255税込281
1本
翌日出荷
自動車のタイヤのバルブコアにも使用できます。
全長(mm)215軸長(mm)150材質(軸)合金鋼材質(グリップ)アセテート樹脂先端材質炭素鋼
グリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコグリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用)エスコ
5,790税込6,369
1本
翌日出荷
先端が丸まっているのでチューブなどを傷つけません。
軸径(Φmm)11全長(mm)410質量(kg)0.35先端厚さ(mm)2.5先幅(mm)27
960mm タイヤマウントツール エスコ960mm タイヤマウントツールエスコ
13,600税込14,960
1本
8日以内出荷
タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)960質量(kg)1.8アズワン品番64-7862-39先幅(mm)32・34
ビードブレーキングツール エスコビードブレーキングツールエスコ
6,360税込6,996
1個
当日出荷
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152質量(kg)1.36アズワン品番64-2215-93
タイヤビードブレーカー エスコタイヤビードブレーカーエスコ
28,300税込31,130
1個(1個)
3日以内出荷
用途38”42”タイヤのビード外し用。材質スチールストローク(mm)101.6全長(mm)255質量(kg)4.9
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298質量(kg)0.04
電動ねじ切機 エスコ電動ねじ切機エスコ
518,000税込569,800
1台
翌日出荷
自動切上。ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。自動停止カーボン採用。モーター:単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付き)。
質量(kg)46ねじ切り能力1/4B~2B (8A~50A)モーター(W)単相100V・600 シリースモーター (ブレーキ付)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])42サイズ(mm)620×400×395 (H)オイルタンク容量(L)2.5
リム&リングツール エスコリム&リングツールエスコ
8,710税込9,581
1本
翌日出荷
刃先は平らでテーパー状です。
材質鍛造鉄軸径(Φmm)17.5幅(mm)両端:19全長(mm)600質量(kg)1
ビードブレーキングツール エスコビードブレーキングツールエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
独自の形状でカスタムされたホイールのビード外しに最適です
材質鍛造鉄軸径(Φmm)32全長(mm)300質量(kg)2先幅(mm)71
ビードブレーカー (ポータブル) エスコビードブレーカー (ポータブル)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
独自の形状でカスタムされたホイールのビード外しに最適です
適合乗用車、小型トラック用材質鍛造鉄全長(mm)910質量(kg)2.3先幅(mm)25.5・80
ビードホールドツール エスコビードホールドツールエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。
材質真鍮質量(g)800
タイヤレバー (ドロップセンター型) エスコタイヤレバー (ドロップセンター型)エスコ
12,200税込13,420
1本
翌日出荷
大型トラック、バス、オフロード車、トラクター用。
材質鍛造鉄軸径(Φmm)22全長(mm)760質量(kg)2先端ドロップセンター型先幅(mm)49
タイヤレバー (ドロップセンター型) エスコタイヤレバー (ドロップセンター型)エスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
乗用車、オートバイ、ATV、軽トラック用。
材質鍛造鉄軸径(Φmm)17.5先端ドロップセンター型
タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用) エスコタイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用)エスコ
18,900税込20,790
1本
翌日出荷
先端は簡単に挿入できるデザインでビードを傷つけません
材質鍛造鉄
タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコタイヤレバー (スモールタイヤ用)エスコ
5,790税込6,369
1本
翌日出荷
EA519CD-3とペアで使いやすいよう設計されています。
材質鋳造鉄軸径(Φmm)11幅(mm)両端:27全長(mm)410質量(kg)0.3
タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコタイヤレバー (スモールタイヤ用)エスコ
8,930税込9,823
1本
翌日出荷
EA519CD-2とペアで使いやすいよう設計されています。
材質鋳造鉄軸径(Φmm)16幅(mm)両端:29全長(mm)420質量(kg)0.7
タイヤレバー (ストレート型) エスコタイヤレバー (ストレート型)エスコ
5,570税込6,127
1本
翌日出荷
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
材質鍛造鉄先端ストレート
タイヤレバー (カーブ型) エスコタイヤレバー (カーブ型)エスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
材質鍛造鉄先端カーブ型
タイヤチェンジングセット エスコタイヤチェンジングセットエスコ
82,100税込90,310
1セット
翌日出荷
セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。
材質鍛造鉄
タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用) エスコタイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
鍛造鉄製。
軸径(Φmm)17.5全長(mm)760質量(kg)1.4先幅(mm)40.5・42
ビードブレーカー (スライドハンマー付き) エスコビードブレーカー (スライドハンマー付き)エスコ
42,900税込47,190
1本(2本)
3日以内出荷
なかなか取れないビードも、スライドハンマーで取ることができます。
全長(mm)1200~1800質量(kg)10.2刃幅(mm)55
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
78,900税込86,790
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
940mm タイヤ取り外し工具 エスコ940mm タイヤ取り外し工具エスコ
53,700税込59,070
1個
当日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用仕様ロードサービスに最適適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)940質量(kg)2.5アズワン品番64-2215-98先幅(mm)29、39.5
チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコチューブレスタイヤ取り外し工具エスコ
111,500税込122,650
1個
当日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。適合トラック用材質スチール軸径(Φmm)33.5全長(mm)1370質量(kg)10先端幅(mm)50アズワン品番64-2215-95
タイヤチェンジングツールセット エスコタイヤチェンジングツールセットエスコ
180,500税込198,550
1セット
当日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適アズワン品番64-2215-94
9.5x270mm タイヤレバー エスコ9.5x270mm タイヤレバーエスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
用途オートバイ等のタイヤの着脱に材質工具鋼軸径(Φmm)9.5全長(mm)270質量(g)225軸長(mm)175刃先厚(mm)1.5アズワン品番64-7862-46
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーエスコ
19,900税込21,890
1丁
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30アズワン品番64-7862-44
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーエスコ
4,650税込5,115
1丁
翌日出荷
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240質量(g)380頭径(Φmm)29アズワン品番64-2216-09
940mm タイヤマウントツール エスコ940mm タイヤマウントツールエスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)940質量(kg)3アズワン品番64-2215-99先幅(mm)32.5・42.5
1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用) エスコ1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22全長(mm)1470質量(kg)4.5アズワン品番64-2215-97先幅(mm)54
ビードホルダー(アルミ製) エスコビードホルダー(アルミ製)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135アズワン品番64-2215-91
4ウェイ バルブコアツール エスコ4ウェイ バルブコアツールエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
種類トルクドライバー材質(グリップ)スチールエスコ品番EA551A-2
タイヤレバー(ランフラットタイヤ用) エスコタイヤレバー(ランフラットタイヤ用)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
タイヤ交換工具