絞り込み
ブランド
  • HKS
  • モノタロウ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(15)
  • MANN-FILTER(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • サンエレメント(7)
  • EXCEL(エクセル)(5)
  • 東洋エレメント(5)
  • PIAA(3)
  • FILTEC(3)
  • ZF[自動車用品](3)
  • 和興フィルタテクノロジー(3)
  • MICRO(マイクロ)(3)
  • 日立産機システム(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • KSフィルター(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6
HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3 HKSHKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3HKS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7
オイルフィルター