6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
300(21)
350(26)
375(15)
400(26)
450(19)
475(15)
500(20)
550(20)
600(20)
650(21)
長さ(mm)をもっと見る
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途車用フロントワイパー クリップ9×3 Uクリップ フレーム厚さ(mm)1.2 商品タイプグラファイト
1本
679 税込747
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)アドバンテージ(+)
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
取り付け形状Uフック 商品タイプグラファイト
1箱(10本)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。
用途フロントガラス用ワイパーブレード 商品タイプグラファイト
1本
899 税込989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます。Uフックタイプ
用途外装パーツ 材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ 取付方式交換式 商品タイプ撥水
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
タイプ9×3Uフック 商品タイプグラファイト、撥水
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能グラファイトワイパー。シャープなふき取りでびびらない。撥水コーティングガラス対応。
商品タイプグラファイト
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ワイパーブレード』には他にこんなカテゴリがあります