特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途電気自動車充電
出力(kW)6(30A)
ケーブル長(m)7.5
通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」
安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
用途電気自動車充電
仕様【入力線】L1、L2、PE
質量(kg)7
タイプMode3
出力(kW)6
定格電圧(V)単相200
ケーブル長(m)7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110
定格電流(A)30
保護等級IP55、IK10
通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」
設置場所屋外設置可能
環境温度範囲(℃)-35~+50
安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。