絞り込み
ブランド
  • NOCO
  • GFORCE(28)
  • KAUSMEDIA(21)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • BC BATTERY CONTROLLER(15)
  • CLEZEED(クレジード)(11)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • 大橋産業(BAL)(8)
  • デンゲン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • セルスター(7)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(6)
  • マリンテック(6)
  • 日動工業(4)
  • エスコ(3)
  • CTEK(3)
  • オメガプロ(3)
  • RENOGY JAPAN(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
適合バッテリー
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーチャージャー NOCOバッテリーチャージャーNOCO
13,650税込15,015
1個
6日以内出荷
軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCONOCO ユニバーサル EVA 保護ケースNOCO
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
バッテリー充電器