絞り込み
適合バッテリー
  • DC5V(2)
  • その他(4)
ブランド
  • NOCO
  • KAUSMEDIA(21)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • Meltec(大自工業)(13)
  • 大橋産業(BAL)(10)
  • 未来舎(10)
  • LiTime(10)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • セルスター(8)
  • デンゲン(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • マリンテック(6)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • 日動工業(4)
  • CLEZEED(クレジード)(4)
  • CTEK(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC5V(2)
その他(4)
  • バッテリーチャージャー NOCO

    バッテリーチャージャー

    NOCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
    コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
  • NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル NOCO

    NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル

    NOCO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ・NOCOのX-Connect アイレットターミナルコネクター、GC002です。・NOCO製品の各種バッテリーチャージャーとバッテリーを直接接続する場合に使用するアイテムです。・使いやすさ、耐久性を考えてデザインされたバッテリークランプで、クランプと配線の接続部は取り外しが可能です。・各種チャージャーとの接続コネクタには防水タイプのコネクターを採用しています。・アイレット穴系:7.6mm、20Aヒューズ付き、全長約47cmです。
    対応機種G750/G3500/G5JP/G10JP
  • NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB50です。・7リットルまでのガソリン、4.5リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
    付属品ブーストジャンプスターター、マイクロUSBケーブル、XConnectHDバッテリークランプ、ユーザーガイド/保証書その他【12V出力】×【USB(Type-A)出力】◯【内蔵バッテリー充電(12V)】×【内蔵バッテリー充電(USB)】◯寸法(mm)218 × 87 × 50質量(kg)1.38バッテリー(リチウムイオン)3150mAエンジン形式ガソリン車~7.0L/ディーゼル車~4.5L防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50使用可能回数【満充電時】30回ピーク電流(A)1500
  • NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
  • NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
  • NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO

    NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース

    NOCO
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    ・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
    質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
バッテリー充電器