29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LiPoバッテリーの保管や充電に適した耐火性・難燃性に優れたバッテリー収納バッグ バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式 充電ケーブルの取り回しに便利なケーブルスリット付き フルサイズのLiPoバッテリー3本をラクラク収納可能。
仕様●本体サイズ:180×220(mm) アズワン品番67-6611-04
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

GFORCELipo Bag
耐火性、難熱性に優れた素材を採用 出入口はベルクロテープで確実に固定
仕様●本体サイズ:180×220(mm) アズワン品番67-6610-57
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

LiPoバッテリーの充電や保管時の持ち運びに便利な大容量BOXタイプセーフティバッグ。 バッテリー充電や保管時の持ち運びに便利なBOXタイプセーフティバッグ ストレートパックバッテリーを4本、1Sサイズなら8本収納可能な大容量BOX 耐火性、難燃性に優れたガラス繊維素材を採用 バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式
仕様●サイズ:184×84×64mm(L×W×H)●※バッテリーは付属しません。 アズワン品番67-6611-11
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。
仕様●サイズ:197×100mm アズワン品番67-6610-87
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。 Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応! 複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。 高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。 11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。 安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。 主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。 安定した動作を支える感応型クーリングファン。 本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。 さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。 一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。 LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台! RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版! 手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー! バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電! 逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!
仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell アズワン品番67-6611-51
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ! G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング! 8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様! ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応! あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング! 入門用サーボからのステップアップに適しています! クルマの応答性・質感を大幅に向上させます
仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42g アズワン品番67-6610-89
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V ラベルに技アリ! もう迷わない!推奨設定を本体に明記!
仕様●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S~3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100g アズワン品番67-6610-41
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

高出力LCG LiPoを身近に使いやすく!低重心化で車体の安定度をUP! ツーリングカーに必須のLCG LiPoにブラン・ニューモデル登場! モーターパワーを支える圧倒的放電力とシャーシの運動性を両立! ブースト・ターボ機能にもしっかりと応える大出力&大電流! 図太くフラットな出力特性により、扱いやすさバツグン!
仕様●サイズ:139.5×47×22(mm)●重量:243g アズワン品番67-6610-86
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます! 通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-29
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
1個ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載! 最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器 LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応 DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作 タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載 別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell アズワン品番67-6610-42
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220g アズワン品番67-6611-10
1セット
5,898 税込6,488
6日以内出荷

使い方カンタンつなぐだけ! 3セル対応小型ストレージ放電器! バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電 3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器! 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然 電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応 放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1 持ち運びに便利なコンパクトサイズ ※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。 バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。 携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。
仕様●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36g アズワン品番67-6610-82
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

あらゆるシャーシにジャスト・オン!使い勝手に優れたストレートパックLiPo! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! 初めてのLiPoに適しています。使い勝手に優れたタミヤタイプコネクタを採用 連続最大30C、瞬間最大60CのハイパワーLiPo!抜群のパンチ力を発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:190g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-15
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
1個ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
1個ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
1個ほか
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30C アズワン品番67-6611-49
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

エントリーユーザーにオススメのNiMHバッテリー、お得な2本セット! Noirシリーズと同様、Gun収納時に目立たないブラック/グレーのモノトーンケーブルを採用! 扱いやすく、多くのGunに対応するミニコネクタ仕様。コネクタをブラックとし精悍さもGood! 耐久性&出力特性にこだわったSelected Cellを採用。あらゆるシーンで使えるタフネスバッテリー!
仕様●サイズ:105×35×18mm●重量:162g●コネクタータイプ:ミニコネクタ アズワン品番67-6610-93
1個(2本)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

NiMHを極める。 単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。 コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。 最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER! 大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。 バッテリー管理を極める!4つの動作モード。 バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。 見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示! 盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。 今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載! スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。 モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける! 最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。 最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。 単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能 充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載 3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載 最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器 日本語(カタカナ)表示で操作カンタン モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載 USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載 バッテリー内部抵抗測定機能搭載 逆接続防止機能搭載 ファームウェアアップデート 充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300 アズワン品番67-6610-88
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。 バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ! 温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能! つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。 はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付! 瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ! ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30 アズワン品番67-6610-79
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

リバーススイッチ搭載!駆動系もモーターも、効率的にブレークイン。 ボタンひとつで正転・逆転切替え可能。 新たに搭載されたリバーススイッチを押すごとに、モーターの正転と逆転の切り替えが可能に。 モーターの慣らし作業を、より簡単かつ効率的に行える様になりました。 最大6.0Vの高電圧ブレークインが可能。 最大6.0Vの高電圧がブレークインの幅を広げる。チョッパ制御による、0.1V刻みの設定値が高電圧から低電圧まで、緻密なブレークインを可能に。レーサーの望みを叶える、至高のブレークインシステム。 オフタイマー機能搭載 秒単位の設定で、望むがままのブレークインを可能に。正確な時間管理で、同一条件でのデータ取りにも適しています。目指すコンディションに確実に仕上げるベストツール。 モーター単体でのブレークインも。 レース当日、支給モーターを最速コンディションに。発走直前の急なモーター変更にも余裕をもって対応。あらゆるシーンで、最大限のアドバンテージを。 場所を選ばない、多彩な対応電源。 単三電池4本で動作するので、電源のない特設コースでも使えます。大容量NiMHバッテリー(単三型)なら長時間の使用も可能に。別売の6V/2A ACアダプターを使えば、家庭用コンセントから安定した出力でお使いいただけます。 スイッチひとつで正転・逆転切り替え可能!モーター&ギアを効率的にブレークイン! モーター正転・逆転切替えスイッチを搭載 0.1V(最大6.0V)単位で好みの電圧に設定が可能 慣らし時間の管理に便利なオフタイマー機能 1/24~1/32スケールの電動模型に適したサイズ ロータリーダイヤルでクルクル・ピッピッのカンタン操作 マジックテープ式ベルトでシャーシ・モーターを確実に固定
仕様●付属品:Mini Break-In System+R本体、DC入力ケーブル、取扱説明書●電源:単三アルカリ乾電池4本(別売)、単三型充電電池4本(別売)、ACアダプター6V/2A(別売)●作動電圧:4.8~6.0V●サイズ:112(W)×47(D)×45(H)mm●重量:105g(乾電池含まず) アズワン品番67-6611-72
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷

Balancer & Checker 操作カンタン!接続するだけ! LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。 バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。
仕様●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20g アズワン品番67-6610-49
1個
3,298 税込3,628
63日以内出荷

最大35A/250Wの放電能力!大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに! 5.4~35Vの幅広い電圧に対応。あらゆるホビー用バッテリーを放電可能な大電流ディスチャージャー! 大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備。安定した放電力を実現! 放電終了電圧と放電電流を任意に設定可能。NiCD/NiMHのブレークイン・リフレッシュに適しています バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示 大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に適しています 対応バッテリー:LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V) 不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能) 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応(Windows専用) ※セル間のバランシング機能は備えていません。セルバランスにご注意ください。 回路保護用ヒューズを装備! 過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」 日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel出力することも可能!※GD200Discharger(G0270)にも対応 専用ソフトウェア「GF Batt Manager」をインストールする事により、経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。
仕様●付属品:GD250 Discharger本体、XT60ディーンズ変換ケーブル、交換用ヒューズ、取扱説明書●放電可能電圧:5.40-35.00V●低電圧アラーム:<5.2V●高電圧アラーム:>35V●最大放電出力:250W●放電電流設定範囲:0.01A-35.00A●スリープモード時消費電流:<100uA●スタンバイ時消費電流:≦35mA●電流表示公差:0.01-10.00A±60mA/10.00-35.00A±3%●電圧表示公差:5.40-10V±80mV/10-20V±120mV/20-35V±160mV●容量表示公差:±3%●サイズ:136.6×104.8×107mm●重量:879g●LiPo●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0●▼満充電電圧:8.4/12.6/16.8/21.0/25.2/29.4/33.6●▼最大放電電流(250W):35.00/27.77/20.83/16.66/13.88/11.90/10.41●LiHV●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.2/9.3/12.4/15.5/18.6/21.7/24.8●▼満充電電圧:8.7/13.1/17.4/21.8/26.1/30.5/34.8●▼最大放電電流(250W):35.00/26.88/20.16/16.12/13.44/11.52/10.08●NiMH●▼セル数:6S/7S/8S/9S/10S/11S/12S/13S/14S/15S/16S/17S/18S/19S/20S●▼最小カット電圧:5.4/6.3/7.2/8.1/9.0/9.9/10.8/11.7/12.6/13.5/14.4/15.3/16.2/17.1/18.0●▼満充電電圧:9.0/10.5/12.0/13.5/15.0/16.5/18.0/19.5/21.0/22.5/24.0/25.5/27.0/28.5/30.0●▼最大放電電流(250W):35.00/35.00/34.72/30.86/27.77/25.25/23.14/21.36/19.84/18.51/17.36/16.33/15.43/14.61/13.88 アズワン品番67-6611-58
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

LiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時にカンタン・急速充電! 家庭用のコンセント(AC100V)から、2本のバッテリーを同時に充電可能。 2つ充電ポートは独立しており、LiPoとLiFe、LiPoとLiHVなど、異なる種類のバッテリーを同時に充電できます。 充電できるバッテリーは、2または3セルのLiPo/LiFe/LiHVの3種類。ハイボルテージリポ(LiHV)にも対応。 バランスコネクタをつなぐだけで簡単にバランス充電が可能。コネクター差込口は一般的なJST-XHタイプを採用。
仕様●基本機能●▼2~3セルのLiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時に急速充電●▼充電電流を4段階に切替え可能(0.5A/1.0A/1.5A/2.2A)●▼バランス端子をつないで、3ステップで充電開始●▼対応セル数:2~3S(LiPo/LiFe/LiHV共通)●▼コネクター差込口:JST-XHタイプ●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●付属品:G3 Duo AC Charger本体、AC入力ケーブル、取扱説明書●入力電圧:100-240V 50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV●対応セル数:2~3セル●充電電流:0.5A/1A/1.5A/2.2A●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:20W×2●バランス調整電流:最大200mA●寸法:108×76×50mm●重量:210g アズワン品番67-6611-65
1個
6,798 税込7,478
17日以内出荷

USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー! PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK! バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます! Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です 携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。 充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。
仕様●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。 アズワン品番67-6610-95
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

あのシャーシにも、このシャーシにも! 時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ! クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能! 超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現! セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全! 汎用性に優れたタミヤコネクターを採用 80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。 コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。
仕様●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-42
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に! シャーシを選ばないストレート型LiHV! 汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-35
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

BB弾の初速・威力を簡単測定 初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。 ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。 片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。 選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。 6通りの弾パラメータを保存可能。 最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。 固定用フレキシブル三脚が付属。 測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。 BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。 クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用 設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算 IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定 4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア 6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示 時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能 電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様 1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き 小型フレキシブル三脚付属
仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192g アズワン品番67-6610-96
1セット
8,898 税込9,788
24日以内出荷