リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)。全自動充電器・簡単操作!。アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)。プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
その他【放熱】冷却ファン付き
付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式
材質アルミニウム筐体
寸法(mm)215×120×75
質量(kg)1.7
最大出力(W)900
周波数50/60Hz
充電電圧(V)DC12
充電電流(A)35
動作温度(℃)-20~45
充電方式3段階充電
保管温度(℃)-40~70
適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
動作湿度(%RH)5~95
入力電圧100-120VAC
1式
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護
その他【放熱】冷却ファン付き
寸法(mm)216×192×125
質量(kg)1.5
出力(W)350
規格【Approval】CE/FCC/RoHS
電圧(V)【フロート】27.6 / 27
消費電力(W)【無負荷】3
定格電流(A)25(12V)、15(24V)
本体アルミニウム筐体
入力電圧(V)100-240AC
周波数50/60Hz
バッテリー容量(Ah)6-400
充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0
動作温度(℃)-20~50
充電方式8段階充電方式
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET
湿度(%)20~90※結露無きこと
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器。パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!。ショート、逆接続から製品を守る保護機能付き。ワニ口クリップなのですぐ使える!。つなぐだけ簡単!。充電状態が一目でわかる!。充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×55×45
質量(g)250
出力電圧DC14.6V(DC12V専用)
最大電流(A)5
周波数50/60Hz
動作温度(℃)-5~45
充電方式CC/CV(定電流/定電圧)
適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)
動作湿度(%RH)5~95
入力電圧AC100-240V
1式
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。