バッテリー充電器 :「車用ドアモール」の検索結果

充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。バッテリー容量60.000mAh(222Wh)。10インチテレビ搭載。ワイドFMラジオ搭載。防水・防塵(IP44規格)。豊富な入出力 USB Type-A出力2系統 ※最大合計4.2A USB Type-C入出力1系統 ※PD18W対応 AC出力(AC100W/50Hz) ※最大150W DC電源入力。LEDライト搭載。ファイル再生用HDMI入力端子搭載。ファイル再生用USB入力端子搭載。TV視聴最大約30時間。スマホ約20回充電可能。本体に難燃性素材(V0素材)を使用。本体重量約5.5kg。付属品 ACアダプタ リモコン シガーアダプタ 地上デジタル用ロッドアンテナ mini B-CASカード 単四電池2本
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷