バッテリー充電器 :「ディープサイクル 充電器」の検索結果
アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応。定電流・定電圧 マイコン充電制御方式。ディープサイクル 標準。MF(密閉)各種バッテリー完全対応。多品種のバッテリーをこの一台で。昼でも見やすいLEDライト付。X-CHARGEシステム
用途普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型)
急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型)
エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る
質量(kg)32
制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム)
コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310
交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。